チェーンスタンド

チェーンスタンド - エスコ

チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。

材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06黄/黒ベース径(Φmm)350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868747EA983FT-261B
オープン
4,830
5,313(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする