エスコ
チェーンスタンド (立入禁止)
ウォーターウェイトタイプ。持ち運びに便利な持ち手付き。反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。両面に表示シールが付いています。
材質
ポール・ポリ台 :ポリエチレン、反射シート・表示シール :PVC
質量(kg)
満水時 :3.8、空時:1.08
表示内容
立入禁止
ベース径(Φmm)
255
サイズ(mm)
Φ167×930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70868738
EA983FT-241
オープン
¥
7,030
¥
7,733
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください