ダストカート

ダストカート - エスコダストカート - エスコダストカート - エスコダストカート - エスコ

マジックテープ着脱式。

材質袋 :再生PET、PET最大積載量(kg)30材質(フレーム)スチール (クロメートメッキ)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70869237EA995AA-2815.7収納袋 :120590×545×78075
オープン
19,800
21,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70869246EA995AA-2828.4収納袋 :210680×735×880100
オープン
25,200
27,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする