ダストカート (エコ袋 (青)付き)

ダストカート (エコ袋 (青)付き) - エスコ

エコ袋は再生PET繊維67%使用。カートフレームは折りたたみ式。袋はフレームに掛け、接着テープで固定してセットします。キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。キャスターにストッパーは付いていません。塩ビ不使用。リサイクル促進。

材質エコ袋 :再生PET寸法(mm)415×409×751 (H)質量(kg)4.4ブルー容量(L)70キャスター径(Φmm)75材質(フレーム)スチール (クロムメッキ)折りたたみ時幅(mm)190内容量1個
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70869228EA995AA-51F
オープン
24,800
27,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする