エスコ
ダストボックス (フタ付き)
取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(ペットボトル)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
用途
ペットボトル
質量(kg)
6.73
材質(本体)
スチール粉体塗装
容量(L)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×358×725
材質(フタ)
アクリル変性高衝撃塩化ビニル
投入口サイズ(mm)
200×200
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70869289
EA995CC-47
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください