エスコ
ダストボックス (フタ付き)
取り付けワンタッチのポリ袋止め付き。高さ調節アジャスター付き。分別シール付き(カン類)。パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
用途
カン類
質量(kg)
6.76
材質(本体)
スチール粉体塗装
穴径(Φmm)
丸穴:110×2ヶ所
容量(L)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×358×725
材質(フタ)
アクリル変性高衝撃塩化ビニル
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70867320
EA995CC-48
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880