ダブルラチェット片目片口スパナ

ダブルラチェット片目片口スパナ - エスコダブルラチェット片目片口スパナ - エスコ

12ポイント。

材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)10.9×15.5全長(mm)359サイズ1-1/16”送り角度(°)ボックス側:5内容量1丁
注意
※スパナ部分はラチェット機構ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868135EA684RA-113
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする