ソケット (3管種用メカニカル継手)

ソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコソケット (3管種用メカニカル継手) - エスコ

ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット

材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)内容量1個
注意
※使用可能な油とは灯油、重油、潤滑油、作動油等で、添加剤入り作動油には使用できません。都市ガス、LPGに使用できるのは鋼管との接続のみです。水道用ポリエチレン二層管(1種)の最高使用圧力は0.75MPa以下です。水道用ポリエチレン二層管(1種)は埋設配管に使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
呼び
ナット二面幅(mm)
ナット高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70867575EA469H-15【差込(管)】34【端面間】7715A4419
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
70867591EA469H-20【差込(管)】34【端面間】7720A5119
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
70867600EA469H-25【差込(管)】40【端面間】9125A5921
オープン
4,260
4,686(税込)
翌日出荷
返品不可
70867609EA469H-32【差込(管)】40【端面間】9132A6721
オープン
5,390
5,929(税込)
翌日出荷
返品不可
70867618EA469H-40【差込(管)】47【端面間】10140A7624
オープン
6,030
6,633(税込)
翌日出荷
返品不可
70867627EA469H-50【差込(管)】47【端面間】10150A8924
オープン
8,170
8,987(税込)
翌日出荷
返品不可
70867636EA469H-65【差込(管)】53【端面間】11565A11026
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
70867645EA469H-80【差込(管)】58【端面間】12580A12627
オープン
19,900
21,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする