タオルウエス

タオルウエス - エスコ

入数:約220枚前後(目安なので前後します)。油も吸取ります。サイズの約300×300mmは目安です。サイズは不揃いの為、約300~500×300~500mmまで上下します。綿白タオル四方ミシン縫い。

材質綿100%寸法(mm)約300×300容量(kg)5内容量1箱
注意
※製造時により多少サイズが異なることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70868695EA929A
オープン
7,470
8,217(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする