曜日別特売

小形放射温度計

小形放射温度計 - CHINO(チノー)
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル消費電力(VA)最大 1.5測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485応答時間(ms)15内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70897088IR-BZPHGN1(トレーサビリティ書類一式付き)書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書検出部:1.5
オープン
139,800
153,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897097IR-BZPHGN3(トレーサビリティ書類一式付き)書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書検出部:3
オープン
139,800
153,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897106IR-BZPHGN8(トレーサビリティ書類一式付き)書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書検出部:8
オープン
159,800
175,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897115IR-BZPHGN1(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー検出部:1.5
オープン
159,800
175,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897131IR-BZPHGN3(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー検出部:3
オープン
159,800
175,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897140IR-BZPHGNF(トレーサビリティ書類一式付き)書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書検出部:15
オープン
169,800
186,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897149IR-BZPHGN8(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー検出部:8
オープン
169,800
186,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70897158IR-BZPHGNF(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー検出部:15
オープン
179,800
197,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする