曜日別特売

放射温度計

放射温度計 - CHINO(チノー)

IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。

その他CEマーキング適合電源(V)12~24 DC再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s消費電力(mA)60以下測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル測定温度範囲(℃)0~300内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70893080IR-BAT1A(トレーサビリティ書類一式付き)書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書汎用形・標準タイプ
オープン
96,980
106,678(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70893089IR-BAT2A(トレーサビリティ書類一式付き)書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書汎用形・小径用・遠距離タイプ
オープン
96,980
106,678(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70893220IR-BAT1A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー汎用形・標準タイプ
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70893229IR-BAT2A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー汎用形・小径用・遠距離タイプ
オープン
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする