曜日別特売

ヘッドレス形測温抵抗体・R005

ヘッドレス形測温抵抗体・R005 - CHINO(チノー)
内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全92種類を絞り込む
形状
92種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
形状
接続
保護管
素子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708751871YRF131(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM61(JPt100)
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708751961YRF132(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM61(JPt100)
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708752051YRF133(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM61(JPt100)
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708752211YRF631(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM3(Pt100)
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708752301YRF632(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM3(Pt100)
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708752391YRF633(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM3(Pt100)
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758081YRF141(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM61(JPt100)
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758171YRF142(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM61(JPt100)
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758261YRF143(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM61(JPt100)
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758351YRF641(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM3(Pt100)
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758511YRF642(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM3(Pt100)
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758601YRF643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM3(Pt100)
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759911YRF111(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760001YRF145(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM61(JPt100)
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760091YRF611(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760181YRF645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(防滴形)接続導線:WN38 5mSUS304 Φ6RM3(Pt100)
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708761851YRF112(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708762011YRF113(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708762101YRF115(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708762191YRF612(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708762281YRF613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708762371YRF615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708763251YRF211(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708763411YRF711(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766301YRF212(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766391YRF213(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766481YRF215(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766571YRF712(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766661YRF713(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766751YRF715(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(一般形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708791591YRF121(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708791681YRF122(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708791771YRF621(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708791861YRF622(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796061YRF123(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796151YRF125(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796311YRF221(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796401YRF222(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796491YRF623(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796581YRF625(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書封じ形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796671YRF721(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708796761YRF722(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R83(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708799811YRF131(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM61(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708799901YRF132(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM61(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708799991YRF133(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM61(JPt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800081YRF631(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM3(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800171YRF632(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM3(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800261YRF633(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー封じ形(速感形)接続導線:WV38 5mSUS304 Φ3.2RM3(Pt100)
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708801661YRF223(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708801751YRF225(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書開放網状形(耐熱形)接続導線:WM34 5mSUS304 Φ6R81(JPt100)
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする