曜日別特売

汎用形測温抵抗体・RN

汎用形測温抵抗体・RN - CHINO(チノー)
保護管SUS304 Φ4.8内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
形状
28種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
形状
長さL(mm)
接続
素子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708754851YRA131(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書ヘッドレス形100接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708755011YRA631(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書ヘッドレス形100接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756591YRA132(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書ヘッドレス形150接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756681YRA133(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書ヘッドレス形300接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756771YRA632(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書ヘッドレス形150接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756861YRA633(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書ヘッドレス形300接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759661YRA233(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形300接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759751YRA733(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形300接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708761491YRA235(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形500接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708761581YRA253(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形300接続導線:5m(WP35)JPt100
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708761671YRA735(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形500接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708761761YRA753(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形300接続導線:5m(WP35)Pt100
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708763071YRA255(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形500接続導線:5m(WP35)JPt100
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708763161YRA755(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書端子箱形500接続導線:5m(WP35)Pt100
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804461YRA131(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーヘッドレス形100接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804551YRA631(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーヘッドレス形100接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708807081YRA132(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーヘッドレス形150接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708807171YRA133(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーヘッドレス形300接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708807261YRA632(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーヘッドレス形150接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708807351YRA633(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピーヘッドレス形300接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708812161YRA233(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形300接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708812251YRA733(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形300接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708814781YRA235(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形500接続導線:3m(WP35)JPt100
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708814871YRA253(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形300接続導線:5m(WP35)JPt100
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708814961YRA735(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形500接続導線:3m(WP35)Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708815051YRA753(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形300接続導線:5m(WP35)Pt100
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708817061YRA255(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形500接続導線:5m(WP35)JPt100
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708817151YRA755(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー端子箱形500接続導線:5m(WP35)Pt100
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする