高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 - CHINO(チノー)
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708754671HKB613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708754761HKX613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756161HKB323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ3.2
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756251HKX323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ3.2
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708757811HKB483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ4.8
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708757901HKX483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ4.8
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759301HKB615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ1.6
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759391HKX615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ1.6
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708765601HKB325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708765691HKX325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708770861HKB617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB750Φ1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708770951HKX617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL750Φ1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777681HKB485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ4.8
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777771HKB643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ6.4
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777861HKX485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ4.8
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777951HKX643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ6.4
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708794751HKB61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB1000Φ1.6
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708794911HKX61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL1000Φ1.6
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800691HKB327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB750Φ3.2
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800781HKX327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL750Φ3.2
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804281HKB613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804371HKX613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708806651HKB323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ3.2
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708806811HKX323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ3.2
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708809451HKB483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ4.8
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708809611HKX483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ4.8
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811801HKB615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB500Φ1.6
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811891HKX615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL500Φ1.6
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708812951HKB32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB1000Φ3.2
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708813111HKB487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB750Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708813201HKX32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL1000Φ3.2
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708813291HKX487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL750Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708816091HKB645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ6.4
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708816181HKX645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ6.4
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708819071HKB325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB500Φ3.2
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708819161HKX325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL500Φ3.2
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821351HKB617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB750Φ1.6
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821511HKX617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL750Φ1.6
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824401HKB485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB500Φ4.8
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824491HKB643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ6.4
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824581HKX485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL500Φ4.8
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824671HKX643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ6.4
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708832281HKB61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB1000Φ1.6
オープン
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708832371HKX61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL1000Φ1.6
オープン
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708834991HKB48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB1000Φ4.8
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708835081HKX48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL1000Φ4.8
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708836051HKB327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB750Φ3.2
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708836211HKX327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL750Φ3.2
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708841811HKB32A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB1000Φ3.2
オープン
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708841901HKB487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB750Φ4.8
オープン
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする