高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 - CHINO(チノー)
形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708754491SKB613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708754581SKX613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759051SKB323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ3.2
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759211SKX323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ3.2
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760451SKB615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ1.6
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760611SKB483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ4.8
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760701SKX615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ1.6
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760791SKX483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ4.8
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708770681SKB325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ3.2
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708770771SKX325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ3.2
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777501SKB617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB750Φ1.6
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777591SKX617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL750Φ1.6
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708784771SKB643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB300Φ6.4
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708784861SKX643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL300Φ6.4
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708790551SKB485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ4.8
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708790711SKX485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ4.8
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800511SKB61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB1000Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800601SKX61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL1000Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804101SKB613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804191SKX613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804711SKB327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB750Φ3.2
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804801SKX327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL750Φ3.2
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811551SKB323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ3.2
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811711SKX323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ3.2
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708813811SKB615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB500Φ1.6
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708813901SKB483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708813991SKX615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL500Φ1.6
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708814081SKX483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708815751SKB487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB750Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708815911SKX487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL750Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818101SKB32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB1000Φ3.2
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818191SKB645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB500Φ6.4
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818281SKX32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL1000Φ3.2
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818371SKX645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL500Φ6.4
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821171SKB325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB500Φ3.2
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821261SKX325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL500Φ3.2
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824151SKB617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB750Φ1.6
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824311SKX617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL750Φ1.6
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708827561SKB643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB300Φ6.4
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708827651SKX643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL300Φ6.4
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708830181SKB485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB500Φ4.8
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708830271SKX485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL500Φ4.8
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708835691SKB48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:NB1000Φ4.8
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708835781SKX48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:XL1000Φ4.8
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708835871SKB61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB1000Φ1.6
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708835961SKX61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL1000Φ1.6
オープン
48,980
53,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708837881SKB327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB750Φ3.2
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708837971SKX327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL750Φ3.2
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708842691SKB487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:NB750Φ4.8
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708842781SKX487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:XL750Φ4.8
オープン
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする