| 70871075 | GT3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 0.32 | 2.2×3.4 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871091 | GT6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 0.65 | 2.5×4.0 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871249 | GT3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 0.32 | 2.2×3.4 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871258 | GT6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 0.65 | 2.5×4.0 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871441 | VT3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 0.32 | 2.2×3.4 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871511 | VT6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 0.65 | 2.5×4.0 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871547 | VT3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 0.32 | 2.2×3.4 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871696 | VT6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 0.65 | 2.5×4.0 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871757 | GT3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 0.32 | 2.2×3.4 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70871915 | VT3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 50 | 0.32 | 2.2×3.4 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70872089 | VT6(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 50 | 0.65 | 2.5×4.0 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |
| 70872351 | GT3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 0.65 | 2.5×4.0 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 | |