シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708730081HTF611(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100Φ1.6
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708730171HTF613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.6
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708730511HTF323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ3.2
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708732181HTF615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708732271HTF617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708732611HTF325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ3.2
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708732881HTF483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ4.8
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708733311HTF643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ6.4
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708733671HTF083(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ8.0
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708736901HTF61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708737261HTF327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708737601HTF485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ4.8
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708737961HTF645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ6.4
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708741711HTF32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708742071HTF487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ4.8
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708742501HTF085(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ8.0
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708745571HTF48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ4.8
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708746001HTF647(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ6.4
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708748371HTF087(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ8.0
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708750901HTF64A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ6.4
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708753791HTF08A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ8.0
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708764471HTF611(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー100Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708764561HTF613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708764901HTF323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708768311HTF615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708768401HTF617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708768671HTF325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708769011HTF483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ4.8
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708769371HTF643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ6.4
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708769801HTF083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ8.0
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708775061HTF61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708775491HTF327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ3.2
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708775761HTF485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ4.8
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708776191HTF645(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ6.4
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708782851HTF32A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ3.2
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708783281HTF487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ4.8
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708783711HTF085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ8.0
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708789151HTF48A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ4.8
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708789581HTF647(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ6.4
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708793511HTF087(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ8.0
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708798771HTF64A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ6.4
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708803401HTF08A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ8.0
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708853891HTF011(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100Φ1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708853981HTF013(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708854071HTF015(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708855381HTF017(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.0
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708856961HTF01A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708858181HTF01B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708859311HTF61B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708860281HTF01C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.0
オープン
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする