| 70871118 | GJ3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 10 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871145 | GJ6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 10 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871285 | GJ3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 20 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871319 | JJ3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青 | 10 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871371 | GJ6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 20 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871599 | GJ3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 10 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871626 | GJ6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 10 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871660 | JJ3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青 | 20 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871800 | GJ3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 50 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871870 | GJ3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 20 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871897 | JJ3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 10 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871949 | GJ6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 20 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872028 | GJ6(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 50 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872177 | JJ3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 20 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872247 | GJ3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 50 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872317 | GJ6(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 50 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872387 | GJ3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 100 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872466 | JJ3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青 | 50 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872527 | GJ6(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青スパイラル | 100 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872606 | GJ3(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 100 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872640 | JJ3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 50 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872710 | GJ6(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 100 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872825 | JJ3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青 | 100 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872877 | JJ3(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 100 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70896790 | JJ6(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 【被覆】青 | 10 | 0.65 | ふっ素樹脂 | | 37日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70896826 | JJ6(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 【被覆】黄 | 100 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 37日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|