曜日別特売

シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対

シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対 - CHINO(チノー)
内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708731051SJF613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708731391SJF323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708734711SJF615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708734981SJF325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161000
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735251SJF483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735591SJF643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708735861SJF083(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708739451SJF617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708739611SJF61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161000
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708739971SJF327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161500
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708740311SJF485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161000
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708743471SJF32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3162000
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708743811SJF487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161500
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708744081SJF645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708744351SJF085(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708746971SJF647(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708749681SJF48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3162000
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708749951SJF087(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708752571SJF64A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161000
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708755191SJF08A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161000
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708767181SJF613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708767451SJF323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708772871SJF615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708773211SJF325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708773481SJF483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708773751SJF643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708774091SJF083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708780661SJF617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708780751SJF61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS3161000
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708781181SJF327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708781451SJF485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708787051SJF32A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS3161000
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708787391SJF487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708787661SJF645(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708788001SJF085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708792111SJF647(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708797551SJF48A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS3161000
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708797891SJF087(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708802181SJF64A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS3161000
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708805681SJF08A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS3161000
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708854681SJF013(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SL(JIS PT0)1500
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708856171SJF015(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SL(JIS PT0)2000
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708856261SJF017(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:AL(JIS PT1)500
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708857481SJF01A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:AL(JIS PT1)750
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708858611SJF01B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:AL(JIS PT1)1000
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708859761SJF61B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3161500
オープン
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708861591SJF01C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:AL(JIS PT1)1500
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708863691SJF61C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS3162000
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708864051SJF32B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708866851SJF48B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300
オープン
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする