| 70871030 | MK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871048 | VK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 80 | 0.32 | ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871100 | GK0(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 60 | 0.32 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871109 | GK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 60 | 0.65 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871179 | MK3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871197 | VK3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 80 | 0.32 | ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871206 | VK6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871215 | GK6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871267 | GK0(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 60 | 0.32 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871276 | GK3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 60 | 0.65 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871301 | JK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871328 | SK3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 200 | 0.65 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871389 | JK6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 200 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871398 | VK6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871416 | GK6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871459 | MK3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871477 | VK3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 80 | 0.32 | ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871495 | MK3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871520 | VK3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 60 | 0.32 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871529 | JK3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871581 | GK0(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871590 | GK3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871669 | SK3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 200 | 0.1 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871687 | MK3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871705 | VK3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 60 | 0.32 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871721 | VK6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 60 | 0.65 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871730 | GK6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 200 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871775 | GK0(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 10 | 60 | 0.65 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871791 | GK3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 250 | 0.1 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871809 | JK6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 200 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871845 | GK0(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871861 | GK3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871879 | JK3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 200 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871906 | SK3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 180 | 0.32 | シリコーンゴム | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871967 | JK6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 10 | 200 | 0.65 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70871985 | VK6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 60 | 0.65 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872046 | GK6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 200 | 0.65 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872080 | MK3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 50 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872098 | VK3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 50 | 60 | 0.32 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872107 | JK3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 200 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872125 | MK3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872141 | VK3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 100 | 80 | 0.32 | ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872150 | VK6(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 100 | 0.32 | 耐熱ポリエステル | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872159 | SK6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 200 | 0.32 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872186 | SK3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 180 | 0.32 | シリコーンゴム | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872229 | GK0(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 50 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872238 | GK3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 50 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872256 | JK6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き) | 証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー | 20 | 200 | 0.65 | ふっ素樹脂 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872265 | GK6(50m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 50 | 200 | 0.32 | ガラスウール偏組 セルロース処理 | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 70872369 | GK0(100m)(トレーサビリティ書類一式付き) | 書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 | 20 | 60 | 0.65 | ビニール | | 12日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|