曜日別特売

保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3)

保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3) - CHINO(チノー)
形式CBS1-0内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さL(mm)
材質
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708935611CBA063(トレーサビリティ書類一式付き)Φ17XΦ13750保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708936151CBA083(トレーサビリティ書類一式付き)Φ20XΦ161000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708936311CBA103(トレーサビリティ書類一式付き)Φ6XΦ42000保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708937101CBL063(トレーサビリティ書類一式付き)Φ21XΦ161000保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708937191CBL083(トレーサビリティ書類一式付き)Φ25XΦ201500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708937281CBL103(トレーサビリティ書類一式付き)Φ8XΦ5300保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708937711CBA063(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ6XΦ4300保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708937891CBA083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ8XΦ5300保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708937981CBA103(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ10XΦ6300保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708938411CBL063(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ6XΦ4300保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708938501CBL083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ8XΦ5300保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708938591CBL103(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ10XΦ6300保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708941481CBA065(トレーサビリティ書類一式付き)Φ17XΦ131000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708941571CBA085(トレーサビリティ書類一式付き)Φ20XΦ161500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708941661CBA105(トレーサビリティ書類一式付き)Φ6XΦ4300保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708941911CBA135(トレーサビリティ書類一式付き)Φ8XΦ5300保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942001CBA155(トレーサビリティ書類一式付き)Φ10XΦ61500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942091CBA175(トレーサビリティ書類一式付き)Φ13XΦ91000保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942181CBA215(トレーサビリティ書類一式付き)Φ15XΦ111000保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942361CBA255(トレーサビリティ書類一式付き)Φ17XΦ131000保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942611CBL065(トレーサビリティ書類一式付き)Φ21XΦ161500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942791CBA065(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ6XΦ4500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942881CBA085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ8XΦ5500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708942971CBA105(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ10XΦ6500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943061CBL085(トレーサビリティ書類一式付き)Φ6XΦ4300保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943151CBA135(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ13XΦ9500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943311CBA155(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ15XΦ11500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943401CBA175(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ17XΦ13500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943491CBA215(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ21XΦ16500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943581CBL105(トレーサビリティ書類一式付き)Φ8XΦ5500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943671CBA255(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ25XΦ20500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943761CBL135(トレーサビリティ書類一式付き)Φ8XΦ52000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708943851CBL155(トレーサビリティ書類一式付き)Φ10XΦ61000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708944011CBL175(トレーサビリティ書類一式付き)Φ13XΦ91000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708944101CBL065(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ6XΦ4500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708944191CBL215(トレーサビリティ書類一式付き)Φ15XΦ111000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708944371CBL085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ8XΦ5500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708944801CBL105(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ10XΦ6500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708945071CBL135(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ13XΦ9500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708945251CBL155(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ15XΦ11500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708945501CBL175(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ17XΦ13500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708945591CBL215(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)Φ20XΦ16500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
オープン
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708947871CBA067(トレーサビリティ書類一式付き)Φ17XΦ131500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708947961CBA087(トレーサビリティ書類一式付き)Φ20XΦ162000保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708948051CBA107(トレーサビリティ書類一式付き)Φ6XΦ4500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708948211CBA137(トレーサビリティ書類一式付き)Φ8XΦ5500保護管:SL(JIS PT0)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708948301CBA157(トレーサビリティ書類一式付き)Φ10XΦ62000保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708948391CBA177(トレーサビリティ書類一式付き)Φ13XΦ91500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708948481CBA217(トレーサビリティ書類一式付き)Φ15XΦ111500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708948571CBA257(トレーサビリティ書類一式付き)Φ17XΦ131500保護管:AL(JIS PT1)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書
オープン
389,800
428,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする