曜日別特売

被覆熱電対 T熱電対

被覆熱電対 T熱電対 - CHINO(チノー)
内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
素線径(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
全長(m)
限界温度(℃)
素線径(mm)
被覆材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70871005VT3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書10600.32ビニル
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871021ET1(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書10800.1ポリエステル
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871039VT6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書10600.65ビニル
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871057ET3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書10800.32ポリエステル
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871066VT3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書20600.32ビニル
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871161JT3(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書102000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871170ET1(20m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書20800.1ポリエステル
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871188VT6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書10800.1ポリエステル
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871231JT6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書102000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871240ET3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書20800.32ポリエステル
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871337VT3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書50600.32ビニル
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871380JT3(20m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書202000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871425JT6(20m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書202000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871450ET1(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書50800.1ポリエステル
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871468VT6(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書20800.1ポリエステル
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871486ET1(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー10800.1ポリエステル
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871538ET3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー10800.32ポリエステル
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871556GT3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー102000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871565GT6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー102000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871635JT3(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー102000.32ふっ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871678ET1(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー20800.1ポリエステル
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871739JT6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー102000.65ふっ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871748ET3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書50800.32ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871766GT6(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100600.1ビニール
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871818ET3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー20800.32ポリエステル
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871827GT3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー202000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871836GT6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー202000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70871958JT3(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー202000.32ふっ素樹脂
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872037JT3(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書502000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872055JT6(20m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー202000.65ふっ素樹脂
オープン
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872071ET1(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー50800.1ポリエステル
オープン
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872116ET1(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100800.1ポリエステル
オープン
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872195ET3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー50800.32ポリエステル
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872211GT3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー502000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872220GT6(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー502000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872281JT6(50m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書502000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872326JT3(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー502000.32ふっ素樹脂
オープン
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872335ET3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100800.32ポリエステル
オープン
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872360GT6(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1001000.2ビニール
オープン
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872405ET1(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー100800.1ポリエステル
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872500JT6(50m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー502000.65ふっ素樹脂
オープン
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872536JT3(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1002000.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872561ET3(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー100800.32ポリエステル
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872570GT3(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1002500.32ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872579GT6(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1002500.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872719JT3(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1002000.32ふっ素樹脂
オープン
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872746JT6(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1002000.65ガラスウール偏組 セルロース処理
オープン
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70872807JT6(100m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1002000.65ふっ素樹脂
オープン
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70896510VT1(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100600.1ビニール
オープン
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70896519VT2(100m)(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100600.2ビニール
オープン
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする