曜日別特売

シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708748981HNN613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.6
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708749071HNN615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.6
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708749161HNN323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ3.2
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708751171HNN617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.6
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708751261HNN325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ3.2
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708751351HNN483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ4.8
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708754151HNN61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.6
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708754311HNN327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ3.2
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708754401HNN643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ6.4
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708755981HNN32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ3.2
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756071HNN485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ4.8
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708757651HNN083(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ8.0
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758871HNN487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ4.8
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708758961HNN645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ6.4
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708762551HNN085(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ8.0
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708765351HNN48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ4.8
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708765511HNN647(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ6.4
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708784681HNN087(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ8.0
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708790461HNN64A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ6.4
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708794051HNN613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708794211HNN615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708794301HNN323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ3.2
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708799111HNN617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ1.6
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708799201HNN325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ3.2
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708799291HNN483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ4.8
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708803761HNN61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ1.6
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708803851HNN327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ3.2
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804011HNN643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ6.4
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708806471HNN32A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ3.2
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708806561HNN485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ4.8
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708807871HNN08A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ8.0
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708809361HNN083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ8.0
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811371HNN487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ4.8
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811461HNN645(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ6.4
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708816611HNN085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ8.0
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818891HNN48A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ4.8
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818981HNN647(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ6.4
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708827471HNN087(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ8.0
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708830091HNN64A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ6.4
オープン
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708839191HNN08A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ8.0
オープン
49,980
54,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708859491HNN013(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.0
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708861251HNN015(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.0
オープン
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708862201HNN017(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.0
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708865361HNN01A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.0
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708872451HNN01B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.0
オープン
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708872611HNN61B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.6
オープン
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708875251HNN32B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ3.2
オープン
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708877351HNN01C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.0
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708877511HNN61C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708879701HNN32C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする