曜日別特売

ソリッドパック熱電対K熱電対

ソリッドパック熱電対K熱電対 - CHINO(チノー)
形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
長さL(mm)
精度
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708756411NKF103(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708756501NKF105(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708757991NKF107(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759481NKF153(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708759571NKF155(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760881NKS103(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708760971NKS105(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708763861N1F103(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708763951N1F105(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708765781NKF157(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708766911N1F107(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708771111NKS107(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S750汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708771201NKS153(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708771291NKS155(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777251N1F153(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708777411N1F155(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708784951NKF223(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708785111NKF225(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708786781N1S103(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S300高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708786871N1S105(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S500高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708795001NKS157(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S750汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708800351N1F157(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804891N1S107(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S750高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708804981N1S153(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S300高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708805071N1S155(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S500高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708806901NKF103(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708806991NKF105(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708807961NKF227(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708809701NKF107(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708810401NKS223(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708810491NKS225(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708811981NKF153(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708812071NKF155(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708812771N1F223(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ22
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708812861N1F225(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ22
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708814171NKS103(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708814261NKS105(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708817851N1F103(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818011N1F105(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
41,980
46,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708818711N1S157(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書保護管:SUS310S750高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708819251NKF157(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708820991N1F107(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316750高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821601NKS107(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS310S750汎用(JIS クラス2)Φ10
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821691NKS153(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708821781NKS155(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ15
オープン
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708823971N1F153(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708824061N1F155(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ15
オープン
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708827811NKF223(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708827901NKF225(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ22
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708829571N1S103(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー保護管:SUS310S300高精度(JISクラス1)Φ10
オープン
45,980
50,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする