曜日別特売

シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1セット
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
708729651HEF611(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100Φ1.6
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708729811HEF613(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.6
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708730261HEF323(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ3.2
オープン
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708731751HEF615(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708731911HEF617(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.6
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708732361HEF325(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ3.2
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708732701HEF483(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ4.8
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708733061HEF643(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ6.4
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708733491HEF083(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ8.0
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708736651HEF61A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.6
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708737081HEF327(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708737351HEF485(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ4.8
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708737781HEF645(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ6.4
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708741461HEF32A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ3.2
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708741891HEF487(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ4.8
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708742251HEF085(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ8.0
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708745391HEF48A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ4.8
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708745751HEF647(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ6.4
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708748191HEF087(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ8.0
オープン
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708750651HEF64A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ6.4
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708753611HEF08A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ8.0
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708764111HEF611(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー100Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708764201HEF613(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708764651HEF323(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708767881HEF615(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708767971HEF617(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ1.6
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708768491HEF325(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ3.2
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708768761HEF483(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ4.8
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708769191HEF643(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ6.4
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708769551HEF083(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー300Φ8.0
オープン
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708774881HEF61A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ1.6
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708775311HEF327(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ3.2
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708775581HEF485(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ4.8
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708776011HEF645(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ6.4
オープン
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708782671HEF32A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ3.2
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708783101HEF487(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ4.8
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708783461HEF085(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー500Φ8.0
オープン
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708788971HEF48A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ4.8
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708789401HEF647(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ6.4
オープン
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708793261HEF087(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー750Φ8.0
オープン
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708798591HEF64A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ6.4
オープン
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708803151HEF08A(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー1000Φ8.0
オープン
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708853281HEF011(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書100Φ1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708853371HEF013(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書300Φ1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708853461HEF015(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書500Φ1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708855201HEF017(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書750Φ1.0
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708856781HEF01A(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1000Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708858001HEF01B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.0
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708859061HEF61B(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書1500Φ1.6
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
708860101HEF01C(トレーサビリティ書類一式付き)書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書2000Φ1.0
オープン
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする