曜日別特売

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 - PISCO(ピスコ)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。

仕様金属材質:標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
記号
真空取出口形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70897167VPOD-T8-20-M6ホルダ:20パッド接続記号:T8メネジ
2,420
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897176VPOD-T8-20-4Bホルダ:20パッド接続記号:T8バーブ継手
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897185VPOD-T8-20-6Bホルダ:20パッド接続記号:T8バーブ継手
2,492
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897201VPOD-T8-30-M6ホルダ:30パッド接続記号:T8メネジ
2,530
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897210VPOD-M4-20-M6ホルダ:20パッド接続記号:M4メネジ
2,530
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897219VPOD-T8-30-4Bホルダ:30パッド接続記号:T8バーブ継手
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897228VPOD-M4-20-4Bホルダ:20パッド接続記号:M4バーブ継手
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897237VPOD-T8-30-6Bホルダ:30パッド接続記号:T8バーブ継手
2,602
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897246VPOD-M4-20-6Bホルダ:20パッド接続記号:M4バーブ継手
2,602
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897255VPOD-T8-40-M6ホルダ:40パッド接続記号:T8メネジ
2,640
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897271VPOD-M4-30-M6ホルダ:30パッド接続記号:M4メネジ
2,640
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897280VPOD-M6-20-M6ホルダ:20パッド接続記号:M6メネジ
2,640
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897289VPOD-T8-20-3Jホルダ:20パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,684
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897298VPOD-T8-40-4Bホルダ:40パッド接続記号:T8バーブ継手
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897307VPOD-M4-30-4Bホルダ:30パッド接続記号:M4バーブ継手
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897316VPOD-M6-20-4Bホルダ:20パッド接続記号:M6バーブ継手
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897325VPOD-T8-40-6Bホルダ:40パッド接続記号:T8バーブ継手
2,712
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897341VPOD-M4-30-6Bホルダ:30パッド接続記号:M4バーブ継手
2,712
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897350VPOD-M6-20-6Bホルダ:20パッド接続記号:M6バーブ継手
2,712
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897359VPOD-T8-20-4Jホルダ:20パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,728
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897368VPOD-T8-20-6Jホルダ:20パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,739
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897377VPOD-T8-50-M6ホルダ:50パッド接続記号:T8メネジ
2,750
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897386VPOD-M4-40-M6ホルダ:40パッド接続記号:M4メネジ
2,750
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897395VPOD-M6-30-M6ホルダ:30パッド接続記号:M6メネジ
2,750
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897411VPOD-T8-30-3Jホルダ:30パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,794
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897420VPOD-M4-20-3Jホルダ:20パッド接続記号:M4ワンタッチ継手
2,794
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897429VPOD-T8-50-4Bホルダ:50パッド接続記号:T8バーブ継手
2,816
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897438VPOD-M4-40-4Bホルダ:40パッド接続記号:M4バーブ継手
2,816
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897447VPOD-M6-30-4Bホルダ:30パッド接続記号:M6バーブ継手
2,816
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897456VPOD-T8-50-6Bホルダ:50パッド接続記号:T8バーブ継手
2,822
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897465VPOD-M4-40-6Bホルダ:40パッド接続記号:M4バーブ継手
2,822
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897481VPOD-M6-30-6Bホルダ:30パッド接続記号:M6バーブ継手
2,822
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897490VPOD-T8-30-4Jホルダ:30パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,838
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897499VPOD-M4-20-4Jホルダ:20パッド接続記号:M4ワンタッチ継手
2,838
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897508VPOD-T8-30-6Jホルダ:30パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,849
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897517VPOD-M4-20-6Jホルダ:20パッド接続記号:M4ワンタッチ継手
2,849
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897526VPOD-M4-50-M6ホルダ:50パッド接続記号:M4メネジ
2,860
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897535VPOD-M6-40-M6ホルダ:40パッド接続記号:M6メネジ
2,860
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897551VPOD-T8-40-3Jホルダ:40パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,904
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897560VPOD-M4-30-3Jホルダ:30パッド接続記号:M4ワンタッチ継手
2,904
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897569VPOD-M6-20-3Jホルダ:20パッド接続記号:M6ワンタッチ継手
2,904
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897578VPOD-M4-50-4Bホルダ:50パッド接続記号:M4バーブ継手
2,926
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897587VPOD-M6-40-4Bホルダ:40パッド接続記号:M6バーブ継手
2,926
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897596VPOD-M4-50-6Bホルダ:50パッド接続記号:M4バーブ継手
2,932
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897605VPOD-M6-40-6Bホルダ:40パッド接続記号:M6バーブ継手
2,932
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897621VPOD-T8-40-4Jホルダ:40パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,948
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897630VPOD-M4-30-4Jホルダ:30パッド接続記号:M4ワンタッチ継手
2,948
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897639VPOD-M6-20-4Jホルダ:20パッド接続記号:M6ワンタッチ継手
2,948
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897648VPOD-T8-40-6Jホルダ:40パッド接続記号:T8ワンタッチ継手
2,959
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
70897657VPOD-M4-30-6Jホルダ:30パッド接続記号:M4ワンタッチ継手
2,959
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする