MAKINO
ドリルリーマケース
無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:無
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
対応径(Φmm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70898655
DRK-01
1箱(1000個)
162-6223
5.3
52.4~86.4
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898671
DRK-02
1箱(1000個)
162-6207
7.3
62.0~104.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898680
DRK-03
1箱(500個)
162-6238
8.8
79.4~133.9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898689
DRK-03S
1箱(500個)
162-4690
8.8
54.4~84.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898698
DRK-04
1箱(500個)
162-4683
10.2
101.4~169.9
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898707
DRK-04S
1箱(500個)
162-6183
10.2
70.4~109.9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898716
DRK-05
1箱(200個)
162-6274
13.5
118.8~191.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898725
DRK-05S
1箱(200個)
162-6290
13.5
84.8~126.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898741
DRK-06
1箱(200個)
162-4675
17
141.2~222.2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898750
DRK-06S
1箱(200個)
162-4697
17
99.2~142.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898759
DRK-07
1箱(100個)
162-4692
22.5
158.4~248.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898768
DRK-07S
1箱(100個)
162-6292
22.5
119.4~172.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898777
DRK-08
1箱(50個)
162-4701
32
179.6~275.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898786
DRK-08S
1箱(50個)
162-6192
32
129.6~175.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください