曜日別特売

AMSスリーブ保護キャップ 8mm

AMSスリーブ保護キャップ 8mm - MAKINO

特殊な楕円形状により収納品を包み込み保護します。
楕円形状の弾力を利用し刃先を保護します。

用途鋭利な先端や壊れやすい物のカバーとして。仕様帯電防止:ありトラスコ品番162-6249材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル収納本数(本)1対応径(Φmm)6.8-8.9適合寸法(mm)40内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898646AMS-008
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする