曜日別特売

パンチケース

パンチケース - MAKINO

底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。
側面へのあたりも軽減できます。

仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可材質ポリプロピレンナチュラル
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
収納数
外寸法(mm)
対応径(Φmm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898795PK-10S1箱(260個)162-46181088.0×137.0×17.51080
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898811PK-13L1箱(250個)162-46315128.0×83.0×20.013125
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898820PK-13S1箱(400個)162-4649588.0×83.0×19.51380
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898829PK-20L1箱(120個)162-62665128.0×118.0×28.020125
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898838PK-20S1箱(190個)162-4672588.0×118.0×28.02080
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898847PK-26L1箱(100個)162-46324128.0×118.0×35.026125
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898856PK-40S1箱(640個)162-46941088.0×83.0×11.5480
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898865PK-60S1箱(500個)162-46301088.0×93.0×13.0680
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898881PK-80L1箱(250個)162-466810128.0×118.0×15.08125
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898890PK-80S1箱(360個)162-46511088.0×118.0×15.0880
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする