MAKINO
小径ドリルケース
無段階で長さ調節が可能です。
用途
小径ドリルや針等の収納に。
仕様
帯電防止:あり
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70898540
ABK-01
162-3129
46.7~62.7
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70898549
ABK-02
162-3127
64.8~91.3
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください