曜日別特売

贈答箱 K-641 本麻720ml・900ml兼用 2本 ヤマニパッケージ

贈答箱 K-641 本麻720ml・900ml兼用 2本 ヤマニパッケージ - ヤマニパッケージ贈答箱 K-641 本麻720ml・900ml兼用 2本 ヤマニパッケージ - ヤマニパッケージ贈答箱 K-641 本麻720ml・900ml兼用 2本 ヤマニパッケージ - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン、日本酒各720ml太・細瓶、900ml瓶まで入ります。日本酒だけでなくワインにも使えるナチュラルな茶色のシートです。[適応瓶サイズ]約86Φ×315Hmmまで。

寸法(mm)320×175×86質量(g)346内容量1ケース(50点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70870488K-641
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする