曜日別特売

真空デシケーター

真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH真空デシケーター - JEIO TECH

一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。
高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。
透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。
三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。
積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。
前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。
4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。

仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコンノズル9.5mmΦ真空ゲージ0~-0.1Mpa内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内容積(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898217VDC-4112.245420×397×491355×374×445(標準/最大):3(最大6)
155,100
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898226VDC-41U(UVカット)12.245420×397×491355×374×445(標準/最大):3(最大6)
166,100
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898235VDC-3110.835420×397×381355×375×345(標準/最大):3(最大5)
115,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898251VDC-31U(UVカット)10.835420×397×381355×375×345(標準/最大):3(最大5)
123,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898260VDC-218.223420×397×281346×365×246(標準/最大):2(最大4)
88,300
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898269VDC-21U(UVカット)8.223420×397×281346×365×246(標準/最大):2(最大4)
94,600
93,980
103,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898278VDC-114.211322×285×271248×254×238(標準/最大):2(最大4)
68,000
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898287VDC-11U(UVカット)4.211322×285×271248×254×238(標準/最大):2(最大4)
72,900
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする