曜日別特売

真空デシケーター(ゲージ付)

真空デシケーター(ゲージ付) - JEIO TECH真空デシケーター(ゲージ付) - JEIO TECH真空デシケーター(ゲージ付) - JEIO TECH

高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いデシケーターです。
透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。
三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。
非真空状態で上部と下部を固定するフランジロックです。
蓋の中央に真空ゲージを取り付けて真空レベルを簡単に確認できます。

仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質蓋・底/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ/PP ロッカー/PP 真空シール/シリコンゴム活栓9.5mm真空ゲージ0~-0.1MpaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
内容積(L)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70898190VDR-20G252Φ×279 (252Φ×3541.56183Φ×173
26,400
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898199VDR-25G316Φ×325 (316Φ×4002.510242Φ×206
30,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70898208VDR-30G403Φ×399 (403Φ×4754.220300Φ×266
39,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする