曜日別特売

グローブマニアラテックスサーモフィット

グローブマニアラテックスサーモフィット - グローブマニア(川西工業)グローブマニアラテックスサーモフィット - グローブマニア(川西工業)グローブマニアラテックスサーモフィット - グローブマニア(川西工業)グローブマニアラテックスサーモフィット - グローブマニア(川西工業)

独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。
天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。

材質表/天然ゴム、裏/アクリル、ポリエステル、ポリウレタンオレンジゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70910397GM2527-MM23.57.518
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70910406GM2527-LL24.57.819
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
70910415GM2527-XLXL25.58.220
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする