曜日別特売

セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキセーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ - モトユキ

3~6mm 中厚物切断に。
<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。
<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。
<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。

用途
軟鋼
ステンレス
鋳鉄
非鉄金属
鋼板
合成樹脂パイプ などの切断に
材質バイメタル山数14幅(mm)19刃厚(mm)0.95内容量1式(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70919016SC-1514141500.9570
3,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
70919025SC-2014142000.95120
4,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
70919041SC-2514142500.95170
4,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする