ADVANTEC
コンパクトカートリッジハウジング(MS)
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質
3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L
形状
IN/OUT:1.5Sフェルール
寸法(mm)
外径108Φ×219
質量(kg)
1.9
品番
メーカー:43298030
最高使用圧力
0.68MPa(25℃)
滅菌方法
EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70910196
MS-2000T
¥
166,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください