曜日別特売

コンパクトカートリッジハウジング(MSL)

コンパクトカートリッジハウジング(MSL) - ADVANTEC

軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。

材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70910187MSL-2000T
162,870
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする