ADVANTEC
293mmステンレスフィルターホルダー
上下プレートにジャケットを取り付けたタイプです。
ジャケット部に熱媒体を流すことにより、適切な温度条件で濾過することが可能です。
特に原液が温度変化の影響を受けやすい場合に有効です。
形状
【IN】Rp3/4(ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、【ジャケットIN】ホースアダプター外径:16mm (R、Rc)3/8、【ジャケットOUT】ホースアダプター外径:16mm (R、Rc)3/8
質量(kg)
23
最高使用圧力(MPa)
(本体)0.68(40℃)、(ジャケット)0.19(40℃)
フィルター直径(Φmm)
293
有効ろ過面積(cm
2
)
530
プレフィルター直径(Φmm)
257
メーカー商品コード
17305800
最大差圧(MPa)
使用差圧:0.29(40℃)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70906915
KS-293-JK
¥
957,060
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません