曜日別特売

293mmステンレスフィルターホルダー

293mmステンレスフィルターホルダー - ADVANTEC

サニタリー配管のライン中にセットするホルダーです。
フィルターを交換する際にIN側のサニタリー配管を分解することなく、フィルター交換ができるよう、構造図のように液入口がホルダーの下側に設けてあります。

形状【IN】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)質量(kg)39最高使用圧力(MPa)(本体)0.68(40℃)フィルター直径(Φmm)293有効ろ過面積(cm2)530プレフィルター直径(Φmm)257メーカー商品コード17308100最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70906931KS-293-STL
978,330
969,800
1,066,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする