リザーバー

リザーバー - ADVANTEC

大量試料の処理、定容量連続濾過(限外濾過によって失われた量の溶媒を、リザーバーから連続的に試料溶液中に補給する方法)、あるいはポンプを使った循環透析時に、攪拌型ウルトラホルダーと接続して使用します。

最高使用圧力0.39MPa残液量(mL)5設定圧力(kPa)安全弁:0.34±0.04内容量1個
注意
※オートクレープ滅菌はできません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※人工透析用ではありません。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70909645RP-1POM PC シリコーン 安全弁:SUS316/FPM1.2メーカー:313419001
147,090
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
70909661RP-2POM アクリル シリコーン 安全弁:SUS316/FPM2メーカー:313420002
164,390
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする