AP手掛矢柄 600

AP手掛矢柄 600 - 浅香工業AP手掛矢柄 600 - 浅香工業

対応商品:110693/「金象印 AP手掛矢 90×600 柄共」

材質天然木寸法(mm)【柄部】頭部側(角形状):32×18/手元側(小判形状):27×18全長(mm)600質量(g)300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7091923596650
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする