曜日別特売

トラック用ケトル やっぱり沸く太郎 24V車用

トラック用ケトル やっぱり沸く太郎 24V車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

24V車専用のカーケトル。最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます
万が一倒れても安心な湯漏れ防止設計。さらに転倒防止トレーの付属
お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能、空焚き防止機能搭載
開口部が広いのでお手入れも楽々です!

用途24V車載季節用品・車載電化製品材質PP/SUS304質量(g)670コード長さ(m)1.3入力電圧(V)DC24消費電流(A)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×220×185内蔵ヒューズ15A電源プラグシガーソケット(耐熱仕様)内容量1個
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※水以外は使用しないでください。お茶やコーヒーなどの使用はできません
※車両のシガーソケット容量が本製品の定格範囲であるかどうかを必ずご確認ください
※日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4)に使用するとソケットが破損する恐れがございます
※製品特性上年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねますので実際のお車をよくお確かめの上お求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70910571590377
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする