エコメディグローブ
加硫促進剤フリークリーンルーム用ニトリル手袋
硫黄を使用していません
少ないアレルギー物質
加硫促進剤を使用していません
左右兼用、カフスにビード付
パウダフリーで純水洗浄済み
静電気防止
長さ(mm)
≧290
厚さ(mm)
手のひら(中心部):0.08±0.02
原材料
低溶出ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚×10袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70910580
CRN-3.5M-100-12-XS
XS
7.5±0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70910589
CRN-3.5M-100-12-S
S
8.5±0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70910598
CRN-3.5M-100-12-M
M
9.5±0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70910607
CRN-3.5M-100-12-L
L
10.5±0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100