新晃電機
ポールコネクター
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。
直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
付属品
絶縁板
質量(kg)
0.91
材質(本体)
SS400三価クロメートメッキ仕上
寸法H(mm)
130~190
寸法W(mm)
37
寸法d1(Φmm)
14
ホイール
F2-30
容量(A)
60
接触力
(接触圧)15N±5
寸法Db(Φmm)
44
材質(ホイール)
青銅鋳物CAC(BC)
ホイール数
1
寸法Da(Φmm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70910300
SCP-3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください