曜日別特売

デシケーター

デシケーター - JEIO TECHデシケーター - JEIO TECH

庫内の湿度を前面から確認できる湿度計付きで便利なデシケーターです。
収納物の形状や大きさに応じて引き出しの高さを調節できます。
透明度が高く、割れにくく、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。
乾燥剤などを入れるのに便利なPP製の専用トレイを標準装備しています。

寸法(mm)乾燥剤トレイ:218×268×26質量(kg)6.2外寸(mm)360×410×447内寸(mm)322×367×422引出し寸法(mm)279×346×45 数量/3(最大6)容積50L棚板279×354×3mm最大荷重(kg)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70904901SDC-45
39,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
70904910SDC-45U(UVカット)
41,300
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする