曜日別特売

ハイパフォーマンス撹拌機

ハイパフォーマンス撹拌機 - JEIO TECH

メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。
高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。
粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。
マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。
感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。
外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。
連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。

材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70903790MSD-0420
115,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする