曜日別特売

冷却機能付きヒーティングブロック

冷却機能付きヒーティングブロック - JEIO TECH

10個のプログラムと10段階の温度調節機能が可能な、冷却機能付きのヒーティングブロックです。
プログラムは 99 回の繰り返しまたは無限の繰り返しに設定できます。
0.1℃単位で正確に温度を設定できます。
フィードバック制御により正確な温度制御が可能です。
タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。
透明で耐久性のあるポリカーボネートの蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。

材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム寸法(mm)249×330×168質量(kg)5使用温度範囲(℃)室温-20~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(37℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分温度設定0.1℃単位内容量1個
注意
※ブロックは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70902977CCB-350
159,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする