曜日別特売

ヒーティングブロック

ヒーティングブロック - JEIO TECHヒーティングブロック - JEIO TECH

0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。
タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。
透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。

材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム使用温度範囲(℃)室温+5~130電源(V)AC100 50/60Hz安全装置過熱保護 過電流保護温度精度±0.5℃(80℃にて)コントロールフィードバック制御タイマー1分から99時間59分加熱時間15分(室温~130℃)温度設定0.1℃単位内容量1個
注意
※ブロックは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70902959CHB-350S249×330×1253.9
101,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70902968CHB-350T249×330×2504.3
104,500
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする