曜日別特売

マグネチックスターラー

マグネチックスターラー - JEIO TECH

コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。
火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。
こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。
撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。

回転速度(min-1[r.p.m])150~2500材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
プレート寸法(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70903126120mmΦ MS-12BB(ペルシャンブルー)2120Φ130×133×650.6ペルシャンブルー5
20,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903135170mmΦ MS-17BB(ペルシャンブルー)4170Φ180×186×650.9ペルシャンブルー6
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
70903151220mmΦ MS-22BB(ペルシャンブルー)5220Φ230×235×651.1ペルシャンブルー6
24,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903160170mmΦ MS-17GB(グレー)4170Φ180×186×650.9グレー6
38,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70903169220mmΦ MS-22GB(グレー)5220Φ230×235×651.1グレー6
44,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする