曜日別特売

デジタルホットプレートスターラー

デジタルホットプレートスターラー - JEIO TECHデジタルホットプレートスターラー - JEIO TECH

オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。
ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。
ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。
スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。
高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。

寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
加熱能力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70904237TS-14SG(140mmΦ)600
107,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70904246TS-17SG(170mmΦ)800
110,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする